| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-916 Herst.-Nr.: 40244 EAN/GTIN: 4004133402447 |
| |
|
| | |
| Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 32,5 cm x 17,5 cm - Höhe 10,0 cm - stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl- Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar, wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | beige | Länge: | 33 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.34 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, assheuer+ pott brotkörbe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,70* | € 11,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 11,84* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,66* | € 15,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,14* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|