Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun
Artikel-Nr.:
     2813-383-895
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40193
EAN/GTIN:
     4004133401938
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbraun -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
23.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
oval
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,25*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,31*
2 Tage
111
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,05*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,75*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,42*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.