Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Produktbild zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Produktbild zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Symbol zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Symbol zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Symbol zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Logo zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Logo zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772648
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40193
EAN/GTIN:
     4004133401938
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb oval, braun, Höhe: 80 mm, Länge: 230 mm




Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133401938
Höhe:
80 mm
Länge:
230 mm
Breite:
170 mm
Farbe:
braun
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,23*
€ 5,13*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,26*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,32*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,51*
€ 6,95*
Lager 3391
101
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.