Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Buffet-Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Buffet-Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit
GN 1/2 Buffet-Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-886
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40152
EAN/GTIN:
     4004133401525
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
GN 1/2 Buffet-Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit Drahtgestell im Rand spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 11,28*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 11,37*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 16,44*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,72*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,08*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.