Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Suppentopf Gourmet in der Farbe schwarz, Kapazität 10 L Höhe 38, cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Suppentopf Gourmet in der Farbe schwarz, Kapazität 10 L Höhe 38, cm
Bartscher Suppentopf Gourmet in der Farbe schwarz, Kapazität 10 L Höhe 38, cm
Artikel-Nr.:
     2813-380-1604
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100047
EAN/GTIN:
     4015613364704
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Bartscher Suppentopf Gourmet in der Farbe schwarz, Kapazität 10 L Höhe 38, cm Breite 39, cm Gewicht 5,2 kg
Farbe: Schwarz • Beheizungs-Art: Indirekt • Innentopf: Chromnickelstahl, herausnehmbar • Frequenz: 50 Hz • Inhalt: 10 Liter • Temperaturbereich von: 50 °C • Spannung: 230 V • Temperaturbereich bis: 95 °C • Temperaturregelung: stufenlos • Kontrollleuchte: Aufheizen • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Inklusive;1 Suppenkelle • Material;Kunststoff • Deckel-Eigenschaften; drehbar, klappbar, Löffelaussparung, mit Griff, Griff hitzeisoliert • Anschlusswert; 0,45 kW | Maße: 39 x 39 x 380 cm. Gewicht: 5,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
7.30 kg
Form:
rund
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
10.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 104,89*
€ 129,06*
€ 5,46*
ab € 108,08*
€ 133,02*
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 138,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 150,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100067
ab € 63,63*
Ähnlich
Bartscher
100058
ab € 99,08*
Ähnlich
Bartscher
100061
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.