Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf "De Luxe"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf "De Luxe"
Suppentopf "De Luxe"
Artikel-Nr.:
     C1026-100058
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100058
EAN/GTIN:
     4015613367736
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Suppentopf "De Luxe"

Produktdetails:

  • Außentopf Edelstahl
  • herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
  • Energieregler: 30-95 ºC
  • mit drehund klappbarem Edelstahldeckel, Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
  • Inhalt: ca. 9,0 Liter
  • Maße: H 360 mm, Ø 345 mm
  • Anschlusswert: 0,4 kW / 230 V
  • inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Weitere Informationen:
Höhe / Durchmesser:
360 / 330 mm
Gewicht:
4,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100067
ab € 57,90*
Ähnlich
Bartscher
100061
ab € 67,79*
Ähnlich
Bartscher
100047
ab € 103,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.