Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf "CLUB"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf "CLUB"
Suppentopf "CLUB"
Artikel-Nr.:
     C1026-100067
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100067
EAN/GTIN:
     4015613442587
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Suppentopf "CLUB"

Produktdetails:

  • Außentopf schwarz, Stahlblech lackiert
  • herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
  • Energieregler: 30-95 °C
  • mit drehund klappbarem Edelstahldeckel, Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
  • Inhalt: ca. 8,5 Liter
  • Anschlusswert: 0,4 kW / 230 V
  • Abmessungen: H 385 mm, Ø 295 mm
  • inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Weitere Informationen:
Höhe / Durchmesser:
385 / 295 mm
Gewicht:
4,55 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100058
ab € 99,28*
Ähnlich
Bartscher
100061
ab € 67,79*
Ähnlich
Bartscher
100047
ab € 103,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.