Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf "Economic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf "Economic"
Suppentopf "Economic"
Artikel-Nr.:
     C1026-100061
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100061
EAN/GTIN:
     4015613421292
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Suppentopf "Economic"

Produktdetails:

  • Außentopf schwarz, Stahlblech lackiert
  • herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
  • Energieregler: 48 ca. 94 °C
  • mit drehund klappbarem Edelstahldeckel, Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
  • Inhalt: ca. 9,0 Liter
  • Abmessungen: H 360 mm, Ø 330 mm
  • Anschlusswert: 0,4 kW / 230 V
  • inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Weitere Informationen:
Höhe / Durchmesser:
360 / 330 mm
Gewicht:
4,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100067
ab € 63,42*
Ähnlich
Bartscher
100058
ab € 98,86*
Ähnlich
Bartscher
100047
ab € 105,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.