Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf "Gourmet"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf "Gourmet"
Suppentopf "Gourmet"
Artikel-Nr.:
     C1026-100047
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100047
EAN/GTIN:
     4015613364704
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Suppentopf "Gourmet"

Produktdetails:

  • Inhalt: 10 Liter
  • Außentopf Kunststoff schwarz
  • herausnehmbarer Einsatz aus CNS
  • Regelthermostat von 50-95 ºC
  • Drehund klappbarer Edelstahldeckel mit Löffelaussparung und hitzeisoliertem Griff
  • Anschlusswert: 0,45 kW / 1 NAC 230 V
  • Maße: H 380 mm, Ø 390 mm
  • Inklusive Suppenkelle
Weitere Informationen:
Durchmesser / Höhe:
390 / 380 mm
Gewicht:
5,2 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100067
ab € 57,90*
Ähnlich
Bartscher
100058
ab € 99,28*
Ähnlich
Bartscher
100061
ab € 67,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.