Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe Basic Plus Größe XL hellbeige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-410574050
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01039-XL
EAN/GTIN:
     4044941000312
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. I · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet
· Stärke ca.: 0,1mm
· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
hellbeige
Material:
Latex
Norm:
EN 374, EN 455, EN 420
AQL:
1.5
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
571
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,359*
€ 4,399*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 5,59*
1 Tag
394
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,00*
1 Tag
394
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,36*
3 Tage
291
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 55,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4000371509
ab € 6,28*
Sonstiges
AMPri
01080-L
ab € 0,378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.