Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     8580-01039-XL
Hersteller:
     Basic-Plus
Herst.-Nr.:
     01039-XL
EAN/GTIN:
     4044941000312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. XL

240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
Weiß
Farbschattierung:
Latexfarbe
Größe:
XL
PZN:
15248504
PPN:
111524850449
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
571
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,339*
€ 4,289*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,36*
€ 5,55*
2 Tage
394
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,96*
2 Tage
394
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,35*
4 Tage
285
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 6,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,289*
€ 5,104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,159*
€ 4,949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,949*
€ 4,699
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,339*
€ 3,973
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03339* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 42,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4000371509
ab € 6,27*
Sonstiges
AMPri
01080-L
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.