Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Größe 47 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105119538
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-47
EAN/GTIN:
     8713197026983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Ausführung: bis -20 Grad C
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
gelb
Material:
Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,04*
€ 65,18*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 55,39*
€ 65,21*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 67,87*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 112,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,89*
€ 134,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,85*
€ 134,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,01*
€ 128,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,66*
€ 122,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,78*
€ 116,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,02*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,43*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,10*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,01*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,17*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 53,91*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 53,84*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 81,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.