|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4042310280 Herst.-Nr.: 7020-1000-3XL EAN/GTIN: 4059904140332 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS LIGHT, Sweatjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter und hoher Stehkragen, Ziernaht im Nacken, gerippte Ärmelbündchen und gerippter Bund für optimalen Halt, zwei Seitentaschen, durchgehender YKK-Reißverschluss, farblich abgestimmt, weiche und angeraute Innenseite, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular fit Weitere Informationen:  |  | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Norm: | OEKO-TEX STANDARD 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Sweatshirt, arbeitsjacken, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 16,43* | € 21,48* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,95* | € 23,31* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 18,11* | € 24,77* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 18,41* | € 25,30* |  |  |  | Lager 281 | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 23,90* | € 32,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|