| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042306287 Herst.-Nr.: 7195-XL EAN/GTIN: 4059904156999 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Windbreaker, schwarz (Farbcode: 1000), 180 g/qm, besonders leicht und angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz, dezentes und sportliches Design, angenehmes Innenfutter (Vorderseite), kleines Packmaß und besonders schnell zur Hand, reflektierende Elemente als besonderer Blickfang und für bessere Sichtbarkeit (N-Logo, Gummibänder, Elemente an den Schultern, Streifen auf der Rückseite), durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Brust- und Seitentaschen, Kapuze mit Kordelzug zur optimalen Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 25.000 mmH2O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Norm: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, softshell-jacke xl schwarz, soft shell jacke, soft-shell-jacke xl, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 24,93* | € 34,19* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,88* | € 39,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 24,95* | ab € 36,57* | € 49,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|