Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe 2429 Gr.7 grau meliert/schwarz EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371222
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2429-7
EAN/GTIN:
     4062899072205
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr hohes Abriebs- und Schnittschutzlevel · hohe Standzeit · TOP-Passform mit sehr hohem Tragekomfort. Touchscreenfähig. Die Handschuhe sind einsetzbar für Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz · z.B. im Handwerk · Maschinenbau · Schlossereien und Werkstätten · Metall- und Glasverarbeitung · Entsorgung und Recycling · Agrar- und Forstwirtschaft · Gartenbau. · Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz in Trockenbereichen, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: HPPE, Nylon, Wolfram, Elasthan - Beschichtung: Nitrilschaum (gesandet)
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau meliert/schwarz
Material:
HPPE/Nylon/Wolfram/Elasthan m.Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Ausführung:
Touchscreenfähig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,85*
8 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,93004*
€ 73,70004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,41004*
€ 167,58*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,58*
€ 199,4202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,65004*
€ 197,12355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,88*
€ 189,0672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,84004*
€ 178,30965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 144,12*
€ 171,5028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 135,41004*
€ 161,13795
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 11,28417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.