Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex Cut 34-8743V Gr.10 grün/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350215
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2790-10
EAN/GTIN:
     4792249072035
Konformitätserklärung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiFlex® Cut™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die präzises Arbeiten und erhöhte Anforderungen an den Schnittschutz stellen. · DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. · CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 40° C. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich duch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen und mit einem erhöhten (mittlerem) Sc · Einsatzgebiete: Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft

Weitere technische Eigenschaften:
· Stärke ca.: 0,80mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, silikonfrei
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün/schwarz
Material:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex/Nitril-Mikroschaum
Norm:
EN 388
Ausführung:
silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,31*
26 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,03008*
€ 80,65008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,76004*
€ 178,03008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,03008*
€ 211,8558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,41*
€ 208,7379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,91008*
€ 201,003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,14004*
€ 189,37665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 154,79004*
€ 184,20015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 145,76004*
€ 173,45445
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 12,14667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.