Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Ultra 44-4745 Gr.7 schwarz/schwarz EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350212
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2494-7
EAN/GTIN:
     4792249075364
Konformitätserklärung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
atmungsaktiv und abriebfest · höchster Schnittschutz und Tragekomfort bei Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · ISO-Schnittschutzklasse D: geeignet für den Umgang mit schweren, scharfen Gegenständen · DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für sehr hohe Schnittfestigkeit · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung in der Handfläche · waschbar bis 40 °C · Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik

Weitere technische Eigenschaften:
· Stärke ca.: 1,25mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: UHMWPE/Nylon/Polyester, Beschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
UHMWPE/Nylon/Polyester/NBR-Beschichtung
Norm:
EN 388
Ausführung:
silikonfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,98*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,31*
4 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 12,65*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 19,41*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 232,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.