Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe NITRIL 2428 Gr.10 gelb/schwarz EN388/EN420 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350201
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2428-10
EAN/GTIN:
     4031301060857
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Besandete Nitril-Handflächenbeschichtung (Sandy Finish) · nahtlos · Materialstärke ca. 0,60 mm · Strickbund · 13 Gauge. Die Handschuhe sind einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an den Schnittschutz. Sie haben eine exzellente ergonomische Passform und ein angenehmes Tragegefühl. Dank der robusten · besandeten Beschichtung ist die Griff- und die Abriebfestigkeit hervorragend. · Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D
· Stärke ca.: 0,60mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 49% Polyethylen (UHMWPE), 25% Polyester, 12% Glasfaser, 8% Stahl, 6% Elasthan, Beschichtung: Nitril
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
49% Polyethylen/25% Polyester/12% Glasfaser/8% Stahl/6% Elasthan
Norm:
EN 388, EN 420
Ausführung:
Strickbund, Nitril-Handflächenbeschichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,03*
8 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,24008*
€ 44,40*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 80,62008*
€ 101,72004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,72004*
€ 121,04685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,93004*
€ 114,15675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,44004*
€ 111,19365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,25004*
€ 105,01755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,69008*
€ 101,9712
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 80,62008*
€ 95,9379
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,71834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.