Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PowerGrab Thermodex Gr.9 orange/schwarz EN420/EN388/EN511 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350161
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2273-9
EAN/GTIN:
     4062899054515
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon/Polyester-Strickgewebe · Handflächenbeschichtung mit wasserabweisendem und mikroporösm Naturlatexschaum (braun) · Strickbund · ca. 13 Gauge. Hochwertiger Handschuh mit einem angenehmen Tragegefühl · hoher Flexibilität und einer guten Passform. Der Liner ist wasserabweisend. Die mikroporöse Latexbeschichtung garantiert eine hohe Standzeit und eine sehr gute Grifffestigkeit. · Einsatzgebiete: Einsetzbar für Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf die mechanischen Risiken) in trockener und feuchter Umgebung, z. B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Recycling und Entsorgung, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Facility Management u.v.m.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 1
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 70% Nylon, 30% Polyester, Beschichtung: Naturkautschuk
· Normen: EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
orange/schwarz
Material:
70% Nylon/30% Polyester
Norm:
EN420/EN388/EN511
Ausführung:
wasserabweisender Liner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,02*
7 Tage
30
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,35*
€ 46,39008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 80,94*
€ 101,79*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,79*
€ 121,1301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,79*
€ 113,9901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,37008*
€ 111,1104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,05*
€ 104,7795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 80,94*
€ 96,3186
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,745* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.