Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe TOUCH 2402 Gr.XS/6 blau/schwarz EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350147
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2402-6
EAN/GTIN:
     4031301060765
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Handschuhe sind einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten unter mittleren Risiken und hohen Anforderungen an das Tastgefühl und der Abriebfestigkeit. Dank der sehr guten · ergonomischen Passform bieten die Handschuhe zudem einen hohen Tragekomfort. Sie sind sehr flexibel · atmungsaktiv und touchscreenfähig. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 93% Nylon, 7% Gummi, Beschichtung: 95% Polyurethan, 5% Carbon
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
blau/schwarz
Material:
93% Nylon/7% Gummi
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Polyurethan-Handinnenflächenbeschichtung, Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,67*
6 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,14008*
€ 10,23*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,67*
€ 24,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,11004*
€ 25,12095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,36004*
€ 24,22845
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,4725* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.