Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mittelschwer 1580 Gr.10 rohweiß EN 420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404133813
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1580-10
EAN/GTIN:
     4031301015444
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolljersey · mit Schichtel · mittelschwere Ausführung · eingesetzter Daumen. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 85% Baumwolle, 15% Polyester
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rohweiß
Material:
85%Baumwolle/15%Polyester
Norm:
EN 420
Ausführung:
mit Schichtel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 3,80004*
€ 4,95*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,27004*
€ 12,25008*
5 Tage
271
1
€ 4,99*
ab € 8,69004*
€ 12,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25008*
€ 14,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27004*
€ 13,41135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,81008*
€ 12,864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,27004*
€ 9,84135
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,68917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.