Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe NBR-Lite 24-985HCT Gr.8 beige/gelb EN388 PSA II ATG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041254333
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2571-8
EAN/GTIN:
     4792249066034
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Handschuhe NBR-Lite® (24-985 HCT) beige/gelb Länge ca. 25cm · SB-Verpackung Kategorie 2 · EN 388-4121X Nitrilbeschichtung · ¾ getaucht Materialstärke 1,10 mm nicht silkonfrei · Strickbund NBR-Lite® ist für trockene · ölige oder feuchte Umgebungen gedacht · die mechanischen Schutz erfordern. · Nitrilbeschichtung auf rundgestricktem Baumwollfutter. · Gute Fingerfertigkeit durch dünne Schichtstärke. · Beschichtung: 3/4 getaucht. · Waschbar bis 40° C. Für Tätigkeiten mit hoher Abriebsbelastung dank der leichten · aber robusten Nitrilbeschichtung. Hoher Tragekomfort auch bei längerem Tragen durch das anatomische Design. Sehr gute Fingerfertigkeit dank der dünnen Schichtstärke. Als SB-Ware verpackt (paarweise auf Pappreitern mit Barcode) und daher ideal einsetzbar im Einzelhandel. · Einsatzgebiete: Universelle mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Baumwoll-Interlock (Frottee), zweilagig, Beschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk), ¾ beschichtet
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
beige/gelb
Material:
Baumwoll-Interlock
Norm:
EN 388
Ausführung:
¾ beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,25*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,74004*
€ 26,67*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,97004*
€ 61,37004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,37004*
€ 73,03035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,72004*
€ 63,92685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 46,97004*
€ 55,89435
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,91417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.