Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe NBR-Lite 24-985 Gr.10 gelb/weiß EN388 PSA II ATG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041254319
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2382-10
EAN/GTIN:
     4792249066553
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Handschuhe NBR-Lite® (24-985) beige/gelb Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-4121 Nitrilbeschichtung · 3/4 getaucht Materialstärke ca. 1,10 mm silkonfrei · Strickbund NBR-Lite® ist für trockene · ölige oder feuchte Umgebungen gedacht · die mechanischen Schutz erfordern. · Nitrilbeschichtung auf rundgestricktem Baumwollfutter. · Gute Fingerfertigkeit durch dünne Schichtstärke. · Beschichtung: 3/4 getaucht. Für Tätigkeiten mit hoher Abriebsbelastung dank der leichten · aber robusten Nitrilbeschichtung. Hoher Tragekomfort auch bei längerem Tragen durch das anatomische Design. Sehr gute Fingerfertigkeit dank der dünnen Schichtstärke. · Einsatzgebiete: Universelle mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,8mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Baumwoll-Interlock (Frottee), zweilagig, Beschichtung: Nitril, ¾ beschichtet
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb/weiß
Material:
Baumwoll-Interlock
Norm:
EN 388
Ausführung:
¾ beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, DIN 985, DIN 985 FG, DIN EN ISO 10511, ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1092
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 2,87*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,99*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,65*
€ 24,06*
5 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,74008*
€ 32,11008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,31008*
€ 55,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,82004*
€ 59,28585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,45004*
€ 52,89555
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 42,31008*
€ 50,349
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,52584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.