Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiDry 56-425 Gr.11 violett/schwarz EN388 PSA II ATG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219550
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2579-11
EAN/GTIN:
     4792249069271
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiDry® ist ein flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten unter öligen oder nassen Bedingungen. · Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie. · Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh. · Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: 3/4 getaucht. · Waschbar bis 60° C. Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen · mit einem festen Griff (auch auf öligen Oberflächen) sowie einem hervorragenden Komfort dank der speziellen 2-fach Beschichtung. · Einsatzgebiete: Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stärke ca.: 1,3mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Nylon/Spandex, Beschichtung: Nitril mit einer zusätzlichen, patentierten Nitril-Antirutsch-Beschichtung Pat. EP 1608808, silikonfrei
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
violett/schwarz
Material:
Nylon/Spandex
Norm:
EN 388
Ausführung:
3/4 beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,40*
9 Tage
30
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,71*
€ 50,29008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,28004*
€ 110,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,70*
€ 131,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,64004*
€ 119,76165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,56008*
€ 113,7165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,90004*
€ 110,55105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 88,28004*
€ 105,05325
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,35667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.