Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2207 Gr.8 gelb/grün EN420/EN388/EN407 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200992
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2207-8
EAN/GTIN:
     4031301009887
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Strickgewebe · schrumpfgeraute Latex-Beschichtung auf den Handinnenflächen (grün) · MITTLERE-Qualität · Strickbund. Angenehmes Tragegefühl. Atmungsaktiv. Hohe Flexibilität und gute Passform. · Einsatzgebiete: Vielseitig einsetzbar auch zum Schutz gegen Hitze, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester-Strickgewebe, Beschichtung: Latex, schrumpfgeraut
· Normen: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
gelb/grün
Material:
100% Polyester m.Latex
Norm:
EN420/EN388/EN407
Ausführung:
Latex-Beschichtung auf den Handinnenflächen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,56*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,85008*
€ 19,87008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,16004*
€ 45,72*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,30004*
€ 49,14705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,16004*
€ 47,79045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,34004*
€ 44,43465
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,16004*
€ 40,65045
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,84667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.