Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2354 Gr.11 gelb EN420/EN388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200835
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2354-11
EAN/GTIN:
     4031301017592
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolle-Strickgewebe (Interlock) · ¾ Nitril-Beschichtung (gelb) · MITTLERE-Qualität · Strickbund · ca. 20 Gauge (= 0,812 mm) · Materialstärke: ca. 0,50-1,00 mm. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,5-1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Baumwolle (Interlock), Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet), Materialstärke: ca. 0,50-1,00 mm
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb
Material:
100%Baumwolle
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
3/4 Nitril-Beschichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,40*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,24*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,35*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 27,03*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.