Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2379 Gr.9 gelb EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200752
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2379-9
EAN/GTIN:
     4031301023999
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolle-Strickgewebe · ¾ Nitril-Beschichtung (gelb) · TOP-Qualität · Strickbund · Materialstärke: ca. 0,40 mm. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,4mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Baumwolle, Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
Material:
Baumwolle
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
3/4 Nitril-Beschichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,93*
6 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,97008*
€ 23,50008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,96008*
€ 53,89008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,89008*
€ 64,1292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,59008*
€ 60,2022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,38004*
€ 57,57225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,35008*
€ 56,3466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,17008*
€ 52,5624
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,96008*
€ 48,7425
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,41334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.