Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2404 Gr.11 schwarz/schwarz EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200556
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2404-11
EAN/GTIN:
     4031301033097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Strickgewebe · handflächenbeschichtet mit Polyurethan (PU) · schwarz · Strickbund · ca. 13 Gauge (= 1,828 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester, Beschichtung: Polyurethan (PU)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
100% Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
handflächenbeschichtet mit Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor schnittschutzhandschuhe größe 11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,27*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,90008*
€ 6,25008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,51008*
€ 15,23004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,23004*
€ 18,12375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89004*
€ 15,33915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,34008*
€ 14,6847
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,51008*
€ 12,507
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,87584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.