Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Schwer 1700 Gr.10 rohweiß EN 420


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200282
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1700-10
EAN/GTIN:
     4031301015116
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikot · schwere Ausführung. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rohweiß
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3000
600
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,39*
1 Tag
79
12
€ 3,95*
ab € 0,32*
€ 0,56*
5 Tage
732
12
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,72*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 1,21*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.