Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1700/10 teXXor, teXXor®, Baumwolltrikot-Handschuhe SCHWER Größe 10 Material: 100


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668080
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1700
EAN/GTIN:
     4031301015116
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1700/10 teXXor, teXXor®, Baumwolltrikot-Handschuhe SCHWER Größe 10 Material: 100% Baumwolle Farbe: rohweiß Norm: EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Fe
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
100% Baumwolle
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3000
600
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,39*
2 Tage
79
12
€ 3,95*
ab € 0,32*
€ 0,56*
6 Tage
732
12
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,72*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 1,21*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.