Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Baumwolltrikothandschuhe 1700_10 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor Baumwolltrikothandschuhe 1700_10 Gr.10
teXXor Baumwolltrikothandschuhe 1700_10 Gr.10
teXXor Baumwolltrikothandschuhe 1700_10 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001735387
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1700_10
EAN/GTIN:
     4031301015116
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikothandschuhe, schwere Ausführung, rohweiß 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1700_10
Werksnummer:
1700-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
Pakistan
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rohweiß
Groesse:
10
Produktart:
Baumwolltrikot-Handschuh SCHWER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
516
12
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,73*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 1,22*
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,36*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,46*
1 Tag
3253
1
€ 6,80*
ab € 1,71*
€ 2,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.