Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 1937 Gr.10 grau/rot EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200192
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1937-10
EAN/GTIN:
     4031301030034
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolle/Polyester-Strickgewebe · mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen · Strickbund · ca. 10 Gauge (= 2,588 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 1
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Noppen: Polyvinylchlorid (PVC)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/rot
Material:
60%Baumwolle/40%PES
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
PVC-Noppen auf den Handinnenflächen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,19*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,13004*
€ 5,40*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,17004*
€ 13,35*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,39008*
€ 12,3642
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,17004*
€ 10,91235
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,76417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.