Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PowerGrab Katana 1984 Gr.9 goldgelb/blau EN388/EN407/EN420 PSA II


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200151
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1984-9
EAN/GTIN:
     4031301017806
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickgewebe mit Aramid · Handinnenflächen mit Latex beschichtet (blau) · gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 250°C/15 Sek.) · Strickbund. Angenehmes Tragegefühl. Vielseitig einsetzbar für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien. Extrem hohe Schnittfestigkeit. Hohe Standzeit · sehr gute Grifffestigkeit durch die mikroporöse Latexbeschichtung. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 66% Aramid, 24% Polyester, 10% Stahlgarn, Beschichtung: 100% Latex, schrumpfgeraut
· Normen: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
goldgelb/blau
Material:
66%Aramidfaser/24%Polyester/10%Stahlgarn
Norm:
EN388/EN407/EN420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,49*
7 Tage
30
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 103,19004*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 136,96*
€ 167,76*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 136,97*
€ 167,76*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,66008*
€ 228,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,51*
€ 271,9269
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 224,72004*
€ 267,41685
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,51008*
€ 255,267
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,75*
€ 243,6525
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 200,39004*
€ 238,46415
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 190,66008*
€ 226,8855
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 15,88834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.