Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCutUltra DT 44-3445 Gr.7 blau/schwarz EN388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199844
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2497-7
EAN/GTIN:
     4792249059777
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren · komfortableren und abriebfesteren Paket. · Aufgebrachte Nitril-Noppen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff. · DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche mit Noppen. · Waschbar bis 40° C. · Touchscreenfähig. Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort sowie Touchscreenfähigkeit. · Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C
· Stärke ca.: 1,10mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: UHMWPE/Nylon/Glasfaser/Spandex/Polyester, Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 180808
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau/schwarz
Material:
UHMWPE/Nylon/Glasfaser/Spandex/Polyester
Norm:
EN 388
Ausführung:
Mikroschaum-Handflächen-Beschichtung, Nitril-Noppen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,86*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,68*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 12,33*
4 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 12,55*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 19,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 229,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.