Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.8 grau/schwarz Nyl.m.Nitrilmikroschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404114357
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-8
EAN/GTIN:
     4792249874080
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB · Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 4
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
36
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 2,86*
3 Tage
96
12
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,29*
2 Tage
477
12
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,30*
Lager 281
84
12
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,42*
6 Tage
72
12
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371023
ab € 1,92*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,46*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.