Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh HIT091N Gr.12 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II HITFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415669
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT091N/12
EAN/GTIN:
     4029201168544
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
3 Faden Trägergewebe. Beschichtung besonders atmungaktiv · hohe Abriebfestigkeit / lange Standzeiten · ergonomische Passform. Öko-Tex® Standard 100. Normen: EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 [4.1.3.1.X]
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
grau/schwarz
Material:
98% Polyamid/2% Elastan m.Nitril-Mikroschaum
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
3 Faden Trägergewebe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,33*
Lager 281
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.