| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040277893 Herst.-Nr.: E091T/6 EAN/GTIN: 4029201168285 |
| |
|
| | |
| Smartphone Feinstrickhandschuh mit Mikroschaumbeschichtung, PSA, Kategorie II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.2.1.X], Beschichtung mit Touch Funktion, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, Material: Nylon, Elasthan. Beschichtung: Mikroschaum, Teilung: 15 Gauge Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Farbe: | schwarz | Material: | Nylon, Elasthan mit Mikroschaum | Norm: | EN 388, EN 420 | Ausführung: | beschichtet mit Touch Funktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeits handschuhe, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh größe 6, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| |