Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 4000 S CHZ5 Gr.XL weiß PSA III TYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040270025
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TY4000S/XL
EAN/GTIN:
     5450208016764
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · der Kapuze und im Rückenbereich. Doppel-Ärmel-System. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung.. Normen: EN 1149-5:2008 · EN 14126:2003 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4 · Material:
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 1149-5/EN 14126/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 13034/EN 14605/EN 14605/Typ 3B+4B+5B+6B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 53,57*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 62,89*
1
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 74,79*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.071,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193494
ab € 57,04*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193467
ab € 47,81*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193451
ab € 57,09*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193449
ab € 57,16*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193481
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.