Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 4000 S Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHZ5, Kat.III, weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38792
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     SL CHZ5 T WH 00, D15193467
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® 4000 S Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHZ5, Kat.III, weiß, Größe L

Tychem® 4000 S Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHZ5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, gemäß EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination), antistatische Ausrüstung gemäß EN 1149-5auf der Innenseite, mit Kapuze, überklebte Nähte, Doppel-Ärmel-System, Daumenschlaufen, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich, Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: weiß, Material: Tychem® 4000, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Chemikalienschutz
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 800g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz overall, chemieschutz-overall dupont, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193494
ab € 56,78*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193451
ab € 56,79*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193449
ab € 56,79*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193473
ab € 56,94*
Sonstiges
DuPont
SL CHZ5 T WH 00, D15193481
ab € 56,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.