Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe ADLER-TOP12 Gr.12 naturfarben/gelb Leder EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236106
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     ADLER-TOP12
EAN/GTIN:
     4029201167165
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindnarbenleder-Handschuh · PSA · Kategorie II · EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 [2.1.3.3.X] · gefüttert · naturfarben · ausgesuchte Qualität · Doppelnähte · Handrücken und Stulpe aus gelbem Canvas
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
naturfarben/gelb
Material:
Rindnarbenleder
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
gefüttert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,55*
Lager 281
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,83*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 360 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 720 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 579,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.