Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh E110 Gr.11 blau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236092
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     E110/11
EAN/GTIN:
     4029201196257
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Vollständige Latexbeschichtung bis zum Handgelenk, Handinnenfläche mit aufgerauter Latexbeschichtung, angenehmer flexibler Tragekomfort, flüssigkeitsdicht, sehr gute Griffigkeit bei Flüssigkeiten. Material: Polyester. Beschichtung: Latex (gesandet), Teilung: 15 Gauge.EN 388:2016 [2.1.4.2.X], EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Material:
Polyester mit Latex
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
flüssigkeitsdicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,78*
Lager 281
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,40*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 408,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.