Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverChem Gr.M gelb PSA III COVERCHEM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191798
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC200/M
EAN/GTIN:
     4029201151959
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-5 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteameinsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und –wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und –wartung, Nuklearindustrie
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb
Material:
PP-Spinnvlies m.Polymerbeschichtung
Norm:
EN ISO 13688/EN 13034/EN 1149-5/EN 14126/EN 14325/EN ISO 13982-1/EN 14605/EN 1073-2/EN 14605/Typ 3B+4B+5B+6B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 354,33*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 380,30*
€ 445,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,87*
€ 530,5853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,63*
€ 519,5897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,85*
€ 480,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,89*
€ 471,1091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 388,66*
€ 462,5054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 380,30*
€ 452,557
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.