| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116750 Herst.-Nr.: CC200-XXL EAN/GTIN: 4029201151959 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
CC200/M, CC200, Chemieschutzoverall Größe M, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 395 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmaloverall größe m, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,33* | € 18,56* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 277,33* | € 364,21* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 379,32* | € 446,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 371,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|