Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh 3688 Gr.8 blau EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190379
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3688/8
EAN/GTIN:
     4029201133986
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrick-Handschuh, PSA-Kategorie II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [2.1.4.X.X], Material: Polyamid (außen), Baumwolle (innen), Vinyl-Noppen, plattiert (innen Baumwolle – außen Polyamid), Strickbund, nahtlos, gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Material:
Polyamid/Baumwolle/Vinyl
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
plattiert, mit Vinyl-Noppen, Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,20*
Lager 281
nicht lagernd
240
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,55*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 19,21*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 19,21*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 372,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.