Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 3740 Gr.7 schwarz EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190165
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3740/7
EAN/GTIN:
     4029201159856
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388:2016 [3.1.2.1.X], EN 420:2003+A1:2009, PSA Kat. II, Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, schwarz, Träger: Polyester, schwarz, Teilung: 13g, gute Passform und hohe Griffsicherheit bei Nässe, wasserabweisende Innenfläche, angenehmer Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester mit Latex
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
wasserabweisende Innenfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
Lager 281
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,36*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 195,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.