Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Highline Nr.2397 Gr.38 grün/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026299164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2397038
EAN/GTIN:
     4030913959221
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Damen Bundjacke grün/schwarz/rot 38. Weiblich · praktisch · gut. Die leicht taillierte Highline Bundjacke für Damen überzeugt durch die Passform und bietet trotzdem große Bewegungsfreiheit. Für den schnellen Zugriff auf Werkzeug sorgen die vielen Verstaumöglichkeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Normen: DIN EN ISO 6330
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 , 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
grün/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 23,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 24,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,10*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2397034
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2397036
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
2397040
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2397042
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2397044
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
2397046
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2397048
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
2397050
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
2397052
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2397054
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.