| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266758 Herst.-Nr.: 2397038 EAN/GTIN: 4030913959221 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2397038 Gr.38 Damen Bundjacke grün/schwarz/rot Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Seitentaschen 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Gummizug im Bund Biese an Sattel und Ärmeln 2 Golffalten im Rücken Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2397038 | Werksnummer: | 2397038 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitshose schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,64* | € 23,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,75* | € 23,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,46* | € 24,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,58* | € 24,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,06* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|