| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266786 Herst.-Nr.: 2397052 EAN/GTIN: 4030913959290 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2397052 Gr.52 Damen Bundjacke grün/schwarz/rot Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Seitentaschen 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Gummizug im Bund Biese an Sattel und Ärmeln 2 Golffalten im Rücken Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2397052 | Werksnummer: | 2397052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitshose schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,37* | € 25,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,46* | € 26,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,35* | € 26,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,42* | € 26,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,93* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|