Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Desert Nr.3325 Gr.6XL grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026245366
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3325076
EAN/GTIN:
     4030913954547
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Desert Jacke grau/schwarz 6XL. Warm und robust mit Kapuze. Die vielen Details machen die Desert Jacke zum Allrounder für kalte und nasse Tage: Ärmel und Bund lassen sich individuell einstellen und die Kapuze ist abnehmbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
grau/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,63*
€ 99,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,41*
€ 109,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 112,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,35*
€ 115,05*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 121,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3325040
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
3325044
ab € 39,48*
Ähnlich
Planam
3325048
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
3325052
ab € 39,48*
Ähnlich
Planam
3325056
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
3325060
ab € 39,51*
Ähnlich
Planam
3325064
ab € 43,35*
Ähnlich
Planam
3325068
ab € 43,46*
Ähnlich
Planam
3325072
ab € 78,89*
Ähnlich
Planam
3325080
ab € 78,68*
Ähnlich
Planam
3325084
ab € 78,42*
Ähnlich
Planam
3326040
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.