| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705332576 Herst.-Nr.: 3325076 EAN/GTIN: 4030913954547 |
| |
|
| | |
| Warm und robust mit Kapuze - wasserdicht
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- 1 Innentasche
- abnehmbare Kapuze mit Verstellmöglichkeiten
- verstellbarer Kordelzug in Bund
- Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- Ripstop, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 6XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, arbeitsjacke 6xl, planam arbeitsjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,69* | € 99,87* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 85,67* | € 109,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,22* | € 112,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,55* | € 122,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,57* | € 127,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|